VIJAK ZA ZAVORNO CEV-4,75-SW14-M10X1

Priloge
Art.-Št.: 0889515
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa EV novo
Primerno za zunanji premer cevi 4,75 mm
Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M10 x 1
Vrsta navoja Metrični navoj
Nazivni premer 10 mm
Pitch 1 mm
Notranji premer 5,00 mm
Širina po ploskvah Velikost ključa 14 mm
Dolžina 15 mm
Prirobnica DIN E
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Oznaka materiala Jeklo
DIN Jekla za prosto rezanje; Tehnični dobavni pogoji
Primerno za proizvajalca vozil Opel/Vauxhall, Volvo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa EV novo
Primerno za zunanji premer cevi 4,75 mm
Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M10 x 1
Vrsta navoja Metrični navoj
Nazivni premer 10 mm
Pitch 1 mm
Notranji premer 5,00 mm
Širina po ploskvah Velikost ključa 14 mm
Dolžina 15 mm
Prirobnica DIN E
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Oznaka materiala Jeklo
DIN Jekla za prosto rezanje; Tehnični dobavni pogoji
Primerno za proizvajalca vozil Opel/Vauxhall, Volvo