OBVESTILO
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
Večnamensko 5v1 mazivo Multi
Kotna brusilka 720 W, poljubne plošče in dodatki
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
OBVESTILO
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
Večnamensko 5v1 mazivo Multi
Kotna brusilka 720 W, poljubne plošče in dodatki
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
OBVESTILO
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
Večnamensko 5v1 mazivo Multi
Kotna brusilka 720 W, poljubne plošče in dodatki
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
HITRA SPOJKA ABC-90°-D10MM
HITRA SPOJKA ABC-90°-D10MM
Priloge
Art.-Št.:
0885620104
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
Zunanji premer cevi
10 mm
Debelina stene cevi
1.0 mm
Opis tipa
Redna
Dolžina
35 mm
Dolžina 2
24 mm
Material tesnila
Kaučuk etilen propilen dien terpolimer
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Max. delovni tlak
12.5 bar
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer cevi
10 mm
Debelina stene cevi
1.0 mm
Opis tipa
Redna
Dolžina
35 mm
Dolžina 2
24 mm
Material tesnila
Kaučuk etilen propilen dien terpolimer
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Max. delovni tlak
12.5 bar
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: