¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
HITSPOJ-PREHOD-KOTNA-PLA-D8MM
HITSPOJ-PREHOD-KOTNA-PLA-D8MM
Priloge
Art.-Št.:
088503 08
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
Vtični konektor za pnevmatske krmilne linije
• Delovna temperatura: -20°C do +80°C
• Dovoljeni delovni tlak maks. 20 barov
Opozorilo
Nad določeno dolžino cevi "vibrirajo", ne glede na to ali so jeklene, bakrene ali plastične. Zato je treba vse cevi pritrditi na karoserijo ali na okvir s cevnimi objemkami, po možnosti gumiranimi, pri čemer mora biti razmak 1 m in ne sme biti večji od 1,20 m.
Specifikacije izdelkov
*
*
Zunanji premer cevi
8 mm
Dolžina
29,5 mm
Material ohišja
Plastika
Material tesnila
Nitril
Min./max. temperaturni pogoji
-20 do 80 °C
Največji delovni tlak
20 barov
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Vtični konektor za pnevmatske krmilne linije
• Delovna temperatura: -20°C do +80°C
• Dovoljeni delovni tlak maks. 20 barov
Opozorilo
Nad določeno dolžino cevi "vibrirajo", ne glede na to ali so jeklene, bakrene ali plastične. Zato je treba vse cevi pritrditi na karoserijo ali na okvir s cevnimi objemkami, po možnosti gumiranimi, pri čemer mora biti razmak 1 m in ne sme biti večji od 1,20 m.
Specifikacije izdelkov
Zunanji premer cevi
8 mm
Dolžina
29,5 mm
Material ohišja
Plastika
Material tesnila
Nitril
Min./max. temperaturni pogoji
-20 do 80 °C
Največji delovni tlak
20 barov
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: