QCKCON-PIPE-42,5X125MM

Priloge
Art.-Št.: 088346 125
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Notranji premer 42,5 mm
Dolžina 125 mm
Ustreza originalni številki rezervnega dela 191 253 141 E, 191 253 141 A, 191 253 141
Primerno za tip vozila Polo Limuzina, 3-vratna/10.94-, Polo Classic/12.95, Golf/08.83, Jetta/12.83-10.91, Vento/01.92-, Passat/04.88-12.96, Caddy Van/Combi/11.95, Caddy Pick Up/06.96
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Notranji premer 42,5 mm
Dolžina 125 mm
Ustreza originalni številki rezervnega dela 191 253 141 E, 191 253 141 A, 191 253 141
Primerno za tip vozila Polo Limuzina, 3-vratna/10.94-, Polo Classic/12.95, Golf/08.83, Jetta/12.83-10.91, Vento/01.92-, Passat/04.88-12.96, Caddy Van/Combi/11.95, Caddy Pick Up/06.96