BATERIJSKE KLEŠČE ZA STISKANJE-PRIPRESS-MINI-16/20

Priloge
Art.-Št.: 0878800825
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Novi sistem radialnih stiskalnic PRIPRESS® odlikuje posebej preprosta in hitra montaža

  • • Akumulatorsko mini stiskalno orodje za radialno stiskanje PRIPRESS® spojev
  • • Lahko se uporablja z mini stiskalnimi čeljustmi TH contour in V contour
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. priključek za stiskanje 16-40 mm
Sila potiska 19 kN
Nazivna napetost 18 V
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 1,5 Ah
Teža stroja z akumulatorsko baterijo 2,23 kg
Minimalna velikost cevi za spajanje 16 mm
Maksimalna velikost cevi za spajanje 40 mm
Teža izdelka (na kos) 8,380 kg
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion
Teža akumulatorske baterije/baterije 425 g
Število akumulatorskih baterij/baterij 1 KOS
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Majhne naprave
Skladno z RoHS 0 - se ne uporablja
*
*
*

Novi sistem radialnih stiskalnic PRIPRESS® odlikuje posebej preprosta in hitra montaža

  • • Akumulatorsko mini stiskalno orodje za radialno stiskanje PRIPRESS® spojev
  • • Lahko se uporablja z mini stiskalnimi čeljustmi TH contour in V contour
Specifikacije izdelkov
Min./max. priključek za stiskanje 16-40 mm
Sila potiska 19 kN
Nazivna napetost 18 V
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 1,5 Ah
Teža stroja z akumulatorsko baterijo 2,23 kg
Minimalna velikost cevi za spajanje 16 mm
Maksimalna velikost cevi za spajanje 40 mm
Teža izdelka (na kos) 8,380 kg
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion
Teža akumulatorske baterije/baterije 425 g
Število akumulatorskih baterij/baterij 1 KOS
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Majhne naprave
Skladno z RoHS 0 - se ne uporablja