PODLOŽKA TESNILNA 1/2"21X30 BREZ ASB.

Material: Kombinacija visokokakovostnih aramidnih vlaken, posebnih polnil in elastomerov

  • Barva: Zelena
  • Največji delovni tlak: 100 bar
  • Najvišja temperaturna odpornost: 200 °C
  • Najvišja kratkotrajna temperaturna odpornost: 250 °C
  • Preizkusna oznaka: DVGW, KTW priporočila
  • Brez azbesta: Da
  • Odpornost proti: Voda (dobro), plin (dobro), para (dobro), olje (dobro), kislina (dobro), lug (dobro).
Priloge
Art.-Št.: 087601021
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Material Kombinacija surovin, sestavljena iz visokokakovostnih aramidnih vlaken, posebnih polnil in elastomerov
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Material Kombinacija surovin, sestavljena iz visokokakovostnih aramidnih vlaken, posebnih polnil in elastomerov