|
Barva
|
Bela |
|
Material podlage
|
Posebna volna |
|
Lepilna osnova
|
Akrilat |
|
Širina
|
100 mm |
|
DEBELINA
|
1 mm |
|
Dolžina zvitka
|
25 m |
|
Oblikovanje
|
S samolepilnimi trakovi |
|
Min./max. temperatura obdelave
|
0 do 50 °C |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-40 do 80 °C |
|
Oblikovanje nosilnega materiala
|
z membrano, ki prepušča difuzijo |
|
Razred gradbenega materiala / pogoji
|
B2 - Običajno vnetljivo / v skladu z DIN 4102 |
|
Ultravijolična odpornost
|
3 mesece, vremenske razmere na prostem |
|
Največja debelina zračne plasti, enakovredna difuziji vodne pare
|
1 m |
|
Materiali z dobro združljivostjo
|
Konvencionalni gradbeni materiali |
|
Obseg uporabe
|
Zunaj |
|
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
|
12 mesecev / pri 20 °C |