PIŠTOLA ZA ZABIJANJE ŽIČNIKOV-(DIGA WO-1/34)

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
•Premer žebljev:
2,8 mm
•Premer glave:
7 mm
•Material žeblja:
Nerjaveče jeklo A2
•Površina:
Neobdelana
•Izvedba:
Z rebrasto površino
•Število kartuš:
2 KOS
•Vsebina:
80 ml
•Število žebljev:
2000 KOS
•Dolžina magazina:
184 mm.
Priloge
Art.-Št.: 086493
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

Opozorilo


Art.-št:
0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 6 V/DC
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 1,5 Ah
Število vstavitev nohtov z enim polnjenjem baterije 3000 KOSOV
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Nikelj-metalski hidrid
Čas polnjenja 150 min
Kapaciteta zalogovnika 40 KOSOV
Primerno za min./max. premer nohta 2,8-3,1 mm
Primerno za najmanjšo/največjo dolžino nohta 50-90 mm
Dolžina 34 cm
Širina 11 cm
Višina 39,1 cm
Teža stroja 3,5 kg
*
*
*
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

Opozorilo


Art.-št:
0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 6 V/DC
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 1,5 Ah
Število vstavitev nohtov z enim polnjenjem baterije 3000 KOSOV
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Nikelj-metalski hidrid
Čas polnjenja 150 min
Kapaciteta zalogovnika 40 KOSOV
Primerno za min./max. premer nohta 2,8-3,1 mm
Primerno za najmanjšo/največjo dolžino nohta 50-90 mm
Dolžina 34 cm
Širina 11 cm
Višina 39,1 cm
Teža stroja 3,5 kg