PODLOŽKA W-RO 13
PODLOŽKA W-RO 13
Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
Premer žebljev: 2,8 mm
Premer glave: 7 mm
Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
Površina: Neobdelana
Izvedba: Z rebrasto površino
Število kartuš: 2 KOS
Vsebina: 80 ml
Število žebljev: 2000 KOS
Dolžina magazina: 184 mm.
Priloge
Art.-Št.:
0864910013
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
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:
•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
Opomba
Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Specifikacije izdelkov
*
*
Material
Jeklo
Površina
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
PREMER
13 mm
Debelina materiala
1,5 mm
Višina
5,6 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:
•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
Opomba
Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Specifikacije izdelkov
Material
Jeklo
Površina
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
PREMER
13 mm
Debelina materiala
1,5 mm
Višina
5,6 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: