PREIZKUŠEVALEC KOMPRESIJE ZA BENCINSKE MOTORJE

Zapisovalni kompresijski tester, Motometer.
Priloge
Art.-Št.: 0851170
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Vsebina:
Tester kompresije za bencinske motorje 3,5-17,5 bara s hitrim priključkom (skupaj s spodnjo ploščo za diagramsko kartico), 1 kos. gibljiv podaljšek 350 mm, 1 kos. podaljšek 70 mm, 1 kos. podaljšek 105 mm, 1 kos. vogalni podaljšek 70°, 1 kos. gumijast stožec DN 17 mm stožec 63°, 1 kos. gumijasti stožec DN 21 mm stožec 30°, 1 kos. kartice diagramov 3,5-17,5 bar, 100 kosov. Navodila
, 1 kos. udarno odporno ohišje, 1 kos.
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 109 KOSOV
Minimalni tlak 3,5 bara
Največji tlak 17,5 bara
Ustreza originalni številki rezervnega dela rif. Motometer 623 000 1210
Teža izdelka (na kos) 2950.000 g
*
*
*
Vsebina:
Tester kompresije za bencinske motorje 3,5-17,5 bara s hitrim priključkom (skupaj s spodnjo ploščo za diagramsko kartico), 1 kos. gibljiv podaljšek 350 mm, 1 kos. podaljšek 70 mm, 1 kos. podaljšek 105 mm, 1 kos. vogalni podaljšek 70°, 1 kos. gumijast stožec DN 17 mm stožec 63°, 1 kos. gumijasti stožec DN 21 mm stožec 30°, 1 kos. kartice diagramov 3,5-17,5 bar, 100 kosov. Navodila
, 1 kos. udarno odporno ohišje, 1 kos.
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 109 KOSOV
Minimalni tlak 3,5 bara
Največji tlak 17,5 bara
Ustreza originalni številki rezervnega dela rif. Motometer 623 000 1210
Teža izdelka (na kos) 2950.000 g