ŽEPNA SVETILKA-WTX6-LED-4XAA-600LUMEN

3 svetlobne funkcije - moč (600 lumnov), srednja moč (250 lumnov) in nizka moč (80 lumnov). Primeren tudi za baterije NiMH.

Priloge
Art.-Št.: 0827806806
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Tehnologija odbojnih leč za optimalno učinkovitost svetlobe

  • Trdi pozlačeni kontakti zagotavljajo optimalno zaščito pred korozijo
  • Notranji mehanizem za ostrenje z zasukom za preklapljanje med enakomernim snopom kratkega dosega (razostren) in koncentriranim snopom dolgega dosega (osredotočen)
  • Visoka stopnja zaščite (IP67)
  • Vgrajena zaščita pred prevračanjem
  • Nedrseča površina
  • Stikalo za končni pokrovček
  • Baterijski vložek za preprosto menjavo baterije
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. svetlobni tok 80 / 600 lm
Nastavljivo ostrenje Da
Razpon osvetlitve min./max. 130 / 350 m
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Oznaka baterije Mignon AA; LR6; AM3
Število akumulatorskih baterij/baterij 4 KOSI
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Material ohišja Aluminij
Dolžina x širina x višina 203 x 46 x 46 mm
Barva Črna
*
*
*

Tehnologija odbojnih leč za optimalno učinkovitost svetlobe

  • Trdi pozlačeni kontakti zagotavljajo optimalno zaščito pred korozijo
  • Notranji mehanizem za ostrenje z zasukom za preklapljanje med enakomernim snopom kratkega dosega (razostren) in koncentriranim snopom dolgega dosega (osredotočen)
  • Visoka stopnja zaščite (IP67)
  • Vgrajena zaščita pred prevračanjem
  • Nedrseča površina
  • Stikalo za končni pokrovček
  • Baterijski vložek za preprosto menjavo baterije
Specifikacije izdelkov
Min./max. svetlobni tok 80 / 600 lm
Nastavljivo ostrenje Da
Razpon osvetlitve min./max. 130 / 350 m
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Oznaka baterije Mignon AA; LR6; AM3
Število akumulatorskih baterij/baterij 4 KOSI
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Material ohišja Aluminij
Dolžina x širina x višina 203 x 46 x 46 mm
Barva Črna