ŽEPNA SVETILKA WTX2-LED-2XAAA-100LUMEN

2 svetlobni funkciji - moč (100 lumnov) in nizka moč (40 lumnov). Primeren tudi za baterije NiMH.

Priloge
Art.-Št.: 0827806802
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Tehnologija odbojnih leč za optimalno učinkovitost svetlobe

  • Trdi pozlačeni kontakti zagotavljajo optimalno zaščito pred korozijo
  • Neizostrena - kombinacija poplavne in točkaste svetlobe
  • Visoka stopnja zaščite (IP67)
  • Vgrajena zaščita pred prevračanjem
  • Nedrseča površina
  • Stikalo za končni pokrovček
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. svetlobni tok 40 / 100 lm
Nastavljivo ostrenje Ne
Razpon osvetlitve min./max. 25 / 60 m
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Oznaka baterije Mikro AAA; LR03; AM4
Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Material ohišja Aluminij
Dolžina x širina x višina 150 x 17 x 17 mm
Barva Črna
*
*
*

Tehnologija odbojnih leč za optimalno učinkovitost svetlobe

  • Trdi pozlačeni kontakti zagotavljajo optimalno zaščito pred korozijo
  • Neizostrena - kombinacija poplavne in točkaste svetlobe
  • Visoka stopnja zaščite (IP67)
  • Vgrajena zaščita pred prevračanjem
  • Nedrseča površina
  • Stikalo za končni pokrovček
Specifikacije izdelkov
Min./max. svetlobni tok 40 / 100 lm
Nastavljivo ostrenje Ne
Razpon osvetlitve min./max. 25 / 60 m
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Oznaka baterije Mikro AAA; LR03; AM4
Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Material ohišja Aluminij
Dolžina x širina x višina 150 x 17 x 17 mm
Barva Črna