ŽEPNA SVETILKA WTX1-LED-1XAAA-50LUMEN

2 funkciji osvetlitve - moč (50 lumnov) in nizka moč (20 lumnov). Primeren tudi za baterije NiMH.

Priloge
Art.-Št.: 0827806801
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Tehnologija odbojnih leč za optimalno učinkovitost svetlobe

  • Trdi pozlačeni kontakti zagotavljajo optimalno zaščito pred korozijo
  • Neizostrena - kombinacija poplavne in točkaste svetlobe
  • Visoka stopnja zaščite (IP67)
  • Vgrajena zaščita pred prevračanjem
  • Nedrseča površina
  • Stikalo za končni pokrovček
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. svetlobni tok 20 / 50 lm
Nastavljivo ostrenje Ne
Razpon osvetlitve min./max. 15 / 45 m
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Oznaka baterije Mikro AAA; LR03; AM4
Število akumulatorskih baterij/baterij 1 KOS
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Material ohišja Aluminij
Dolžina x širina x višina 105 x 17 x 17 mm
Barva Črna
*
*
*

Tehnologija odbojnih leč za optimalno učinkovitost svetlobe

  • Trdi pozlačeni kontakti zagotavljajo optimalno zaščito pred korozijo
  • Neizostrena - kombinacija poplavne in točkaste svetlobe
  • Visoka stopnja zaščite (IP67)
  • Vgrajena zaščita pred prevračanjem
  • Nedrseča površina
  • Stikalo za končni pokrovček
Specifikacije izdelkov
Min./max. svetlobni tok 20 / 50 lm
Nastavljivo ostrenje Ne
Razpon osvetlitve min./max. 15 / 45 m
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Oznaka baterije Mikro AAA; LR03; AM4
Število akumulatorskih baterij/baterij 1 KOS
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Material ohišja Aluminij
Dolžina x širina x višina 105 x 17 x 17 mm
Barva Črna