SVETILKA ŽEPNA-LED-2XD-MAGNET
SVETILKA ŽEPNA-LED-2XD-MAGNET
Priloge
Art.-Št.:
0827750
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
Svetlobni tok
15 lm
Nastavljivo ostrenje
Ne
Razpon osvetlitve
25 m
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm/nezaščiteno
Oznaka baterije
Mono D; LR20; AM1
Število akumulatorskih baterij/baterij
2 KOSA
Material ohišja
Aluminij/plastika
Dolžina x širina x višina
185 x 58 x 58 mm
Barva svetlobe
Bela
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Svetlobni tok
15 lm
Nastavljivo ostrenje
Ne
Razpon osvetlitve
25 m
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm/nezaščiteno
Oznaka baterije
Mono D; LR20; AM1
Število akumulatorskih baterij/baterij
2 KOSA
Material ohišja
Aluminij/plastika
Dolžina x širina x višina
185 x 58 x 58 mm
Barva svetlobe
Bela
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: