LED STRANSKO SVETILO-ORANŽNO-130X32MM-24V

Priloge
Art.-Št.: 081242 884
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje S kotnim nosilcem
Vrsta svetilke Svetlobna dioda
Barva svetlobe Oranžna
Kabelska povezava S kablom
Dolžina kabla 1.5 m
Min./max. nazivna napetost 12 / 24 V/DC
Funkcije Stranska označevalna svetilka
Nazivna moč 0.8 W
Dolžina 130 mm
Širina 32 mm
Višina 18 mm
Razdalja med luknjami 116 mm
Oznaka odobritve Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, Gospodarska komisija za Evropo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje S kotnim nosilcem
Vrsta svetilke Svetlobna dioda
Barva svetlobe Oranžna
Kabelska povezava S kablom
Dolžina kabla 1.5 m
Min./max. nazivna napetost 12 / 24 V/DC
Funkcije Stranska označevalna svetilka
Nazivna moč 0.8 W
Dolžina 130 mm
Širina 32 mm
Višina 18 mm
Razdalja med luknjami 116 mm
Oznaka odobritve Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, Gospodarska komisija za Evropo