STRANSKI ŽAROMET

Priloge
Art.-Št.: 081242 80
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Brez oklepajev
Vrsta svetilke Žarnica
Barva svetlobe Rdeča / bela
Kabelska povezava Kabelska vponka
Min./max. nazivna napetost 12 / 24 V/DC
Nazivna moč 5 W
Dolžina 42 mm
Širina 92 mm
Višina 37 mm
Oznaka odobritve Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, Gospodarska komisija za Evropo
Primerjalna številka 2XS 005 020-001
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Brez oklepajev
Vrsta svetilke Žarnica
Barva svetlobe Rdeča / bela
Kabelska povezava Kabelska vponka
Min./max. nazivna napetost 12 / 24 V/DC
Nazivna moč 5 W
Dolžina 42 mm
Širina 92 mm
Višina 37 mm
Oznaka odobritve Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, Gospodarska komisija za Evropo
Primerjalna številka 2XS 005 020-001