PODALJŠEK-KST-CEE-(H07RN-F5G1,5)-25M

Priloge
Art.-Št.: 0774101125
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Ohišje bobna je izdelano iz trpežne posebne plastike

Obsežen, vrtljiv ročaj z vrtljivo ročico

Inovativna pritrditev vtiča in blokirna zavora s stikalom za odpiranje/zapiranje

Stabilna podpora

  • S plastiko prevlečena jeklena cevna podlaga

Toplotni odklopnik z zaščito pred ponovnim zagonom v skladu z VDE 0620

Neopreni kabel H07RN-F

  • Izjemno prožen, za neprekinjeno uporabo na prostem (temperature med -25 °C in +60 °C)
  • Odporen na olje, bencin in UV žarke
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta kabla H07RN-F5G1,5 mm²
Dolžina kabla 25 m
Oblikovanje 2 vtičnici z ozemljitvenim kontaktom, 16 A, 250 V, 1 električna vtičnica CEE, 5-polna, 16 A, 400 V
Zaščitni razred IP Zaščita pred brizgajočo vodo
Dolžina x širina x višina 290 x 210 x 395 mm
Zaščita pred pregrevanjem Toplotni odklopnik z zaščito pred ponovnim zagonom v skladu z VDE 0620
*
*
*

Ohišje bobna je izdelano iz trpežne posebne plastike

Obsežen, vrtljiv ročaj z vrtljivo ročico

Inovativna pritrditev vtiča in blokirna zavora s stikalom za odpiranje/zapiranje

Stabilna podpora

  • S plastiko prevlečena jeklena cevna podlaga

Toplotni odklopnik z zaščito pred ponovnim zagonom v skladu z VDE 0620

Neopreni kabel H07RN-F

  • Izjemno prožen, za neprekinjeno uporabo na prostem (temperature med -25 °C in +60 °C)
  • Odporen na olje, bencin in UV žarke
Specifikacije izdelkov
Vrsta kabla H07RN-F5G1,5 mm²
Dolžina kabla 25 m
Oblikovanje 2 vtičnici z ozemljitvenim kontaktom, 16 A, 250 V, 1 električna vtičnica CEE, 5-polna, 16 A, 400 V
Zaščitni razred IP Zaščita pred brizgajočo vodo
Dolžina x širina x višina 290 x 210 x 395 mm
Zaščita pred pregrevanjem Toplotni odklopnik z zaščito pred ponovnim zagonom v skladu z VDE 0620