TOPLOTNA SKRČKA ČRNA 12,7/6,4MM L100MM
TOPLOTNA SKRČKA ČRNA 12,7/6,4MM L100MM
Ognjevarna (ni lepljiva).
Priloge
Art.-Št.:
077101270
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
Barva
Črna
PREMER
12,7 mm
Premer (zmanjšan)
6,4 mm
Dolžina
100 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Min. temperatura krčenja
90 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Črna
PREMER
12,7 mm
Premer (zmanjšan)
6,4 mm
Dolžina
100 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Min. temperatura krčenja
90 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: