TOPLOTNA SKRČKA ČRNA 2,4/1,2 L100MM
TOPLOTNA SKRČKA ČRNA 2,4/1,2 L100MM
Ognjevarna (ni lepljiva).
Priloge
Art.-Št.:
077100240
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
Barva
Črna
PREMER
2,4 mm
Premer (zmanjšan)
1,2 mm
Dolžina
100 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,43 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Min. temperatura krčenja
90 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Črna
PREMER
2,4 mm
Premer (zmanjšan)
1,2 mm
Dolžina
100 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,43 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Min. temperatura krčenja
90 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TOPLOTNA SKRČKA D 4,8/ 2,4L100MM
077100480
Ognjevarna (ni lepljiva).
TOPLOTNA SKRČKA D 6,4/ 3,2L100MM
077100640
Ognjevarna (ni lepljiva).
TOPLOTNA SKRČKA ČRNA 3,2/1,6 L100MM
077100320
Ognjevarna (ni lepljiva).
TOPLOTNA SKRČKA ČRNA19,0/9,5MM L100MM
077101900
Ognjevarna (ni lepljiva).
TOPLOTNA SKRČKA ČRNA 25,4/12,7 MM L100MM
077102540
Ognjevarna (ni lepljiva).
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: