ZAŠČITNA OVOJNA CEV ČRNA-(12,0-50,0MM)

Spiralna struktura omogoča razvejanje na kateri koli točki.

Priloge
Art.-Št.: 077100 80
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Za večkratno uporabo.

Specifikacije izdelkov
* *
Barva Črna
Notranji premer 8,2 mm
Min./max. premer svežnja 12-50 mm
Debelina stene 0,90 mm
Širina tuljave 12,0 mm
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
Pogoji vnetljivosti Testi vnetljivosti plastičnih materialov za dele v napravah in aplikacijah
Vnetljivost Počasno gorenje na vodoravnem vzorcu (samougasljiv ali debeline <lt/>3 mm; hitrost <lt/>75 mm/min (HB75) z debelino 3 ... 13 mm; hitrost <lt/>40 mm/min (HB40))
Material PE - polietilen
Brez halogenov Da
*
*
*

Za večkratno uporabo.

Specifikacije izdelkov
Barva Črna
Notranji premer 8,2 mm
Min./max. premer svežnja 12-50 mm
Debelina stene 0,90 mm
Širina tuljave 12,0 mm
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
Pogoji vnetljivosti Testi vnetljivosti plastičnih materialov za dele v napravah in aplikacijah
Vnetljivost Počasno gorenje na vodoravnem vzorcu (samougasljiv ali debeline <lt/>3 mm; hitrost <lt/>75 mm/min (HB75) z debelino 3 ... 13 mm; hitrost <lt/>40 mm/min (HB40))
Material PE - polietilen
Brez halogenov Da