Elektrilni vodi za motorna vozila
/
VODNIK BEL Z NAVITJEM-0,35QMM
VODNIK BEL Z NAVITJEM-0,35QMM
Priloge
Art.-Št.:
077003542
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
Na plastičnem kolutu za sistem zvitkov ORSY® 10
• Vrhunska kakovost z 99,9 % vsebnostjo bakra
• Nazivna napetost: U ~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC zunanji plašč
• Brez silikona, kadmija in svinca
• V skladu z/podobno DIN/ISO 6722
Specifikacije izdelkov
*
*
Prečni prerez žice
0,35 mm²
Barva
Bela
Zunanji premer
1,25 mm
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 85 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Na plastičnem kolutu za sistem zvitkov ORSY® 10
• Vrhunska kakovost z 99,9 % vsebnostjo bakra
• Nazivna napetost: U ~ = 50 V, U- = 60 V
• PVC zunanji plašč
• Brez silikona, kadmija in svinca
• V skladu z/podobno DIN/ISO 6722
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice
0,35 mm²
Barva
Bela
Zunanji premer
1,25 mm
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 85 °C
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
*CU-TESNILO DIN 7603 A 8 X 13
04608 13
Material:
Baker
Površina:
Surova
RoHS skladno:
Da
Oblika:
A
DIN:
7603
Temperaturna odpornost maks.:
300 °C
VIJAK 6KT. ZOB.PRIROBNICA-100-SW15-(ZFSHL)-M10X25
026331025
PODLOŽKA ZOBATA-DIN6798-A2-AZ-D8,4
0431284
Zobata podložka DIN 6798 iz nerjavnega jekla A2, za vijake premera 8,4 mm. Zobata oblika izboljša oprijem in pomaga preprečevati neželeno odvijanje spoja.
PODLOŽKA ZOBATA-M-(GE321)-D8,2
04018
PODLOŽKA KLEPARSKA-DIN9021-A4-D8,4
0412928
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: