¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA ZOBATA-M-(GE321)-D8,2
PODLOŽKA ZOBATA-M-(GE321)-D8,2
Priloge
Art.-Št.:
04018
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,2 mm
Zunanji premer
18,2 mm
Višina
2,4 mm
DEBELINA
1,4 mm
Material
Vzmetno jeklo
Min./max. Vickersova trdota, HV
420-510 HV
Površina
Cink v kosmičih, debelina plasti 5-8, srebrn
Skladno z RoHS
Da
Obdobje protikorozijske zaščite
480 h
Obrazec
Tip M
Načelo delovanja naprave za zaklepanje
Stožčasta vzmetna podložka z enostransko ali dvostransko nazobčano površino. Na primer stožčasta vzmetna podložka tipa S ans VS in nazobčane podložke
Funkcija zaklepanja
Funkcija zaklepanja izravnava izgube pri vgradnji in sprostitvi
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,2 mm
Zunanji premer
18,2 mm
Višina
2,4 mm
DEBELINA
1,4 mm
Material
Vzmetno jeklo
Min./max. Vickersova trdota, HV
420-510 HV
Površina
Cink v kosmičih, debelina plasti 5-8, srebrn
Skladno z RoHS
Da
Obdobje protikorozijske zaščite
480 h
Obrazec
Tip M
Načelo delovanja naprave za zaklepanje
Stožčasta vzmetna podložka z enostransko ali dvostransko nazobčano površino. Na primer stožčasta vzmetna podložka tipa S ans VS in nazobčane podložke
Funkcija zaklepanja
Funkcija zaklepanja izravnava izgube pri vgradnji in sprostitvi
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
*CU-TESNILO DIN 7603 A 8 X 13
04608 13
Material:
Baker
Površina:
Surova
RoHS skladno:
Da
Oblika:
A
DIN:
7603
Temperaturna odpornost maks.:
300 °C
VIJAK 6KT. ZOB.PRIROBNICA-100-SW15-(ZFSHL)-M10X25
026331025
PODLOŽKA ZOBATA-DIN6798-A2-AZ-D8,4
0431284
Zobata podložka DIN 6798 iz nerjavnega jekla A2, za vijake premera 8,4 mm. Zobata oblika izboljša oprijem in pomaga preprečevati neželeno odvijanje spoja.
PODLOŽKA KLEPARSKA-DIN9021-A4-D8,4
0412928
PODLOŽKA DIN 9021-A-140HV-D15,0
041714
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: