TERMOMETER DIGITALNI
TERMOMETER DIGITALNI
Priloge
Art.-Št.:
0764000013
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
Opozorilo
Upoštevajte tudi preskusne postopke, opisane v Okoljskem priročniku zvezki 1, 2 in 3.
Specifikacije izdelkov
*
*
Teža izdelka (na kos)
114.000 g
Min./max. merilni razpon temperature
-50 do 200 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Opozorilo
Upoštevajte tudi preskusne postopke, opisane v Okoljskem priročniku zvezki 1, 2 in 3.
Specifikacije izdelkov
Teža izdelka (na kos)
114.000 g
Min./max. merilni razpon temperature
-50 do 200 °C
Sorodni izdelki
BATERIJSKI VLOŽEK-AAA-(MICRO)-LR03-1,5V
0827111
Energija baterij za energetsko intenzivne uporabe
Tip akumulatorja/baterije:
Alkalna
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: