¸
Opomba
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
PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 20A RUMENA
PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 20A RUMENA
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
Priloge
Art.-Št.:
073130120
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
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
OEM kakovost
ISO 8820-3:2002 (E).
Specifikacije izdelkov
*
*
Največji tok
20 A
Barva
Rumena
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Posrebrena obloga
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
OEM kakovost
ISO 8820-3:2002 (E).
Specifikacije izdelkov
Največji tok
20 A
Barva
Rumena
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Posrebrena obloga
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 10AMP
0731010
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 15AMP
0731015
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 5AMP
0731005
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 25A NATUR
073130025
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 25AMP
0731025
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: