MERILO POMIČNO-ZA ZAVORNE DISKE-(0-50MM)-L75MM
MERILO POMIČNO-ZA ZAVORNE DISKE-(0-50MM)-L75MM
Za merjenje debeline vgrajenih zavornih diskov.
Noniusova delitev: 1/10 mm
Merilno območje dolžina min./max.: 0-50 mm
Dolžina čeljusti: 76 mm.
Priloge
Art.-Št.:
071576 16
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
•Nerjaveče jeklo, mat kromirano
•Natančnost po DIN 862
•Kalenjeno, s pritrdilnim vijakom
Specifikacije izdelkov
*
*
Vernierjeva lestvica
1/10 mm
Razpon merjenja min./max. dolžine
0-50 mm
Dolžina čeljusti
76 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
•Nerjaveče jeklo, mat kromirano
•Natančnost po DIN 862
•Kalenjeno, s pritrdilnim vijakom
Specifikacije izdelkov
Vernierjeva lestvica
1/10 mm
Razpon merjenja min./max. dolžine
0-50 mm
Dolžina čeljusti
76 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: