DRŽALO ZA METLO-STOŽČASTO-D28-L1400MM
DRŽALO ZA METLO-STOŽČASTO-D28-L1400MM
Priloge
Art.-Št.:
0715735017
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
Barva
Narava
Material dolgega ročaja
Les
PREMER
28 mm
Teža izdelka (na kos)
434.000 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Narava
Material dolgega ročaja
Les
PREMER
28 mm
Teža izdelka (na kos)
434.000 g
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MET. VIJAK NOT.6KT.DIN7991 8.8 CN-M6X12
00876 12
IZOLIRANI OKROGLI KABEL ČEV.-M5-1,0SMM
0967400055
TESNILO CU. DIN 7603 A 6 X 10
04606 10
Material:
Baker
Površina:
Surova
RoHS skladno:
Da
Oblika:
A
DIN:
7603
Temperaturna odpornost maks.:
300 °C
VREČAZASMETI-EXMOČ-MODR-120L-700X1100M
0899800555
Izjemno trpežna LDPE folija, primerna za različne zahteve in aplikacije.
Vsebina: 120 l
Širina: 700 mm
Dolžina: 1100 mm
Material: PE - polietilen
OMELO-INDUSTRIJSKO-L600MM
0695943968
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: