KLADIVO-DIN6475-LESEN ROČAJ-1500G
KLADIVO-DIN6475-LESEN ROČAJ-1500G
Z dvojno ukrivljenim jesenovim ročajem.
Priloge
Art.-Št.:
0715732150
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
Teža kladiva
1500 g
Dolžina
280 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Teža kladiva
1500 g
Dolžina
280 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SUHOMONTAŽNI VIJAK-DV.NAV-PH2-FOSF-3,5X25/18
018903525
Za privijanje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm
Notranji pogon:
H2
Material:
Jeklo
Površina:
Fosfatirano
Oblika glave:
Trobentasta glava
Vrsta navoja:
Dvogrezni navoj
Oblika konice:
Konica
RoHS skladno:
Da
SUHOMONTAŽNI VIJAK-DV.NAV-PH2-FOSF-3,5X35/28
018903535
Za privijanje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm
Notranji pogon:
H2
Material:
Jeklo
Površina:
Fosfatirano
Oblika glave:
Trobentasta glava
Vrsta navoja:
Dvogrezni navoj
Oblika konice:
Konica
RoHS skladno:
Da
SUHOMONTAŽNI VIJAK-DV.NAV-PH2-FOSF-3,5X45/38
018903545
Za privijanje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm
Notranji pogon:
H2
Material:
Jeklo
Površina:
Fosfatirano
Oblika glave:
Trobentasta glava
Vrsta navoja:
Dvogrezni navoj
Oblika konice:
Konica
RoHS skladno:
Da
PAPIR BRUSNI-MOKRI-P800-230X280MM
058401 800
PAPIR BRUSNI-MOKRI-P320-230X280MM
058401 320
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: