KLEŠČE-ZA BATNE OBROČKE-860-N1
KLEŠČE-ZA BATNE OBROČKE-860-N1
Za vstavljanje in odstranjevanje batnih obročev.
Priloge
Art.-Št.:
071557 24
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
Za vstavljanje in odstranjevanje batnih obročev
Oblikovanje: Svetlo ponikljano.
Specifikacije izdelkov
*
*
Dolžina
200 mm
Dolžina v palcih
8 v
Min./max. premer bata
55-100 mm
Min./max. premer bata v palcih
2-4 v
Površina
Pokritost s sijajnim nikljem
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Za vstavljanje in odstranjevanje batnih obročev
Oblikovanje: Svetlo ponikljano.
Specifikacije izdelkov
Dolžina
200 mm
Dolžina v palcih
8 v
Min./max. premer bata
55-100 mm
Min./max. premer bata v palcih
2-4 v
Površina
Pokritost s sijajnim nikljem
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ČOPIČ ZA PRIMER ZA LEPILO ZA STEKLO
0891650
Za pritrditev na disk.
ROČKA VAKUUMSKA-ENOROČNA-8KG
071558 015
PASTA MONTAŽNA ZA IZPUŠNO CEV-140 G
0890100045
REZERVNI GUMA ZA DRŽALO D 22MM
06916001
REZERVNA GUMA ZA DRŽALO D 28MM
06916002
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: