KLJUČ NATIČNI-METRIČNI-1/2"-KRATEK-ZUN. 6KT-SW7-L100MM
KLJUČ NATIČNI-METRIČNI-1/2"-KRATEK-ZUN. 6KT-SW7-L100MM
Priloge
Art.-Št.:
0715137072
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
Površina: Kromirana, polirana/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", utor za lovljenje kroglic
Konica: Za šestkotno vtičnico
DIN 7422
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 7 mm
Dolžina
100 mm
Dolžina rezila
60 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
22,5 mm
Površina
Pokrita s kromom
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Površina: Kromirana, polirana/matna
Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", utor za lovljenje kroglic
Konica: Za šestkotno vtičnico
DIN 7422
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 7 mm
Dolžina
100 mm
Dolžina rezila
60 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
22,5 mm
Površina
Pokrita s kromom
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KLJUČ NATIČNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX40
071513440
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: