KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX60
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX60
Priloge
Art.-Št.:
0715136160
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
Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike
Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
TX tip
Tip konice
TX
Dolžina
78 mm
Dolžina rezila
11,2 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
25 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike
Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
TX tip
Tip konice
TX
Dolžina
78 mm
Dolžina rezila
11,2 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
25 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: