Ročni natični ključi 3/8"
/
NATIČNI KLJUČ 3/8"-TX-E12-64MM
NATIČNI KLJUČ 3/8"-TX-E12-64MM
Priloge
Art.-Št.:
0715122412
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
Površina: Pohiromirana, polirana/matna površina
Pogon: 3/8 palca, žleb za lovljenje kroglic
Izhod: Zunanji TX
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
3/8 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
Zunanja konica TX
Tip konice
Glava TX
Oblikovanje
Dolga
Dolžina
64 mm
Največji navor
0 Nm
Zunanji premer vtičnega ključa
14,3 mm
Največji nazivni premer zunanjega torksa
11,17 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Površina
Pokrita s kromom
Globina vtičnega ključa
14 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
17 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Površina: Pohiromirana, polirana/matna površina
Pogon: 3/8 palca, žleb za lovljenje kroglic
Izhod: Zunanji TX
Specifikacije izdelkov
POGON
3/8 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
Zunanja konica TX
Tip konice
Glava TX
Oblikovanje
Dolga
Dolžina
64 mm
Največji navor
0 Nm
Zunanji premer vtičnega ključa
14,3 mm
Največji nazivni premer zunanjega torksa
11,17 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Površina
Pokrita s kromom
Globina vtičnega ključa
14 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
17 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: