¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
NATIČNI KLJUČ 1/4"-TX25-L37MM
NATIČNI KLJUČ 1/4"-TX25-L37MM
Pogon:
1/4 cola
Vrsta pogona:
Notranji štirikotnik
Vrsta prenosa (izhod):
TX
Zunanji premer nasadnega ključa:
12 mm
Priloge
Art.-Št.:
0715113525
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
Pogon:
Notranji štirikotnik 1/4 cola, z utorom za zaklepno kroglico
Izhod:
Za TX vijake
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/4 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Tip konice
TX
Velikost konice
TX tip
Dolžina
37 mm
Dolžina rezila
17,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
12 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Površina
Fosfatiran cink
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon:
Notranji štirikotnik 1/4 cola, z utorom za zaklepno kroglico
Izhod:
Za TX vijake
Specifikacije izdelkov
POGON
1/4 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Tip konice
TX
Velikost konice
TX tip
Dolžina
37 mm
Dolžina rezila
17,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
12 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Površina
Fosfatiran cink
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
NATIČNI KLJUČ 1/4"-TX20-L37MM
0715113520
Pogon:
1/4 cola
Vrsta pogona:
Notranji štirikotnik
Vrsta prenosa (izhod):
TX
Zunanji premer nasadnega ključa:
12 mm
NATIČNI KLJUČ 1/4"-TX30IP-37MM
0715113730
RAČNA PREKLOPNA-1/4"-72ZOB-L135MM
07120140
Prenos:
1/4 palca
Material:
Jeklo
Material ročaja:
2-komponentna plastika
Površina:
Kromirano
Dolžina:
138 mm
Dolžina vzvoda:
125 mm
Dolžina ročaja:
66 mm
Premer ročaja:
16 mm
Premer raglje:
24 mm
Višina glave raglje:
19 mm
Višina glave raglje s kvadratom:
28 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: