¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
NATIČNI KLJUČ 1/4"-TX30IP-37MM
NATIČNI KLJUČ 1/4"-TX30IP-37MM
Priloge
Art.-Št.:
0715113730
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
POGON
1/4 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Tip konice
TX s profilom IP
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
0 x 0 mm
Velikost konice
TX tip
Dolžina
37 mm
Dolžina rezila
17,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
12 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
0 mm
Globina vtičnega ključa
0 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Površina
Fosfatiran cink
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
POGON
1/4 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Tip konice
TX s profilom IP
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
0 x 0 mm
Velikost konice
TX tip
Dolžina
37 mm
Dolžina rezila
17,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
12 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
0 mm
Globina vtičnega ključa
0 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Površina
Fosfatiran cink
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
NATIČNI KLJUČ 1/4"-TX20-L37MM
0715113520
Pogon:
1/4 cola
Vrsta pogona:
Notranji štirikotnik
Vrsta prenosa (izhod):
TX
Zunanji premer nasadnega ključa:
12 mm
NATIČNI KLJUČ 1/4"-TX25-L37MM
0715113525
Pogon:
1/4 cola
Vrsta pogona:
Notranji štirikotnik
Vrsta prenosa (izhod):
TX
Zunanji premer nasadnega ključa:
12 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: