KLEŠČE PRIJEMALKE VDE-DIN ISO 5745 IEC 60900-L160MM

Za oprijemanje in držanje.

Priloge
Art.-Št.: 071501 91
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (izmenični tok) in do 1500 voltov (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov.

  • Visokokakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo prijemalnih čeljusti
  • Enokomponentni ročaj s širokim ovratnikom VDE za varno delo
  • Površina je v celoti brušena in kromirana
  • Nazobčane oprijemalne površine
  • Ključavničast spoj
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 160 mm
Dolžina v palcih 6-1/4 palca
Material Jeklo
Površina Pokrita s kromom
Material ročaja 1-komponentna plastika
Širina čeljusti 18 mm, 6 mm
Debelina čeljusti 9,5 mm
Dolžina čeljusti 30 mm
Standard EN Delo pod napetostjo - ročno orodje za uporabo pri izmenični napetosti do 1000 V in enosmerni napetosti do 1500 V
*
*
*

Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (izmenični tok) in do 1500 voltov (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov.

  • Visokokakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo prijemalnih čeljusti
  • Enokomponentni ročaj s širokim ovratnikom VDE za varno delo
  • Površina je v celoti brušena in kromirana
  • Nazobčane oprijemalne površine
  • Ključavničast spoj
Specifikacije izdelkov
Dolžina 160 mm
Dolžina v palcih 6-1/4 palca
Material Jeklo
Površina Pokrita s kromom
Material ročaja 1-komponentna plastika
Širina čeljusti 18 mm, 6 mm
Debelina čeljusti 9,5 mm
Dolžina čeljusti 30 mm
Standard EN Delo pod napetostjo - ročno orodje za uporabo pri izmenični napetosti do 1000 V in enosmerni napetosti do 1500 V