KLJUČ NATIČNI-3/8"-VDE-SW14

Izolirana vtičnica, primerna za delo v bližini delov pod napetostjo.

Priloge
Art.-Št.: 0715003114
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Za delo na delih pod napetostjo do 1.000 V (AC) in do 1.500 V (DC) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov.

Specifikacije izdelkov
* *
POGON 3/8 palca
Vrsta pogona Notranji kvadrat
Površina VDE izolacija
Material Krom-vanadijevo jeklo
Širina po ploskvah Velikost ključa 14 mm
Standardi EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Dolžina 44,5 mm
Globina rokava 17 mm
Globina vtičnega ključa 10 mm
Zunanji premer vtičnega ključa 21,9 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2 22,1 mm
*
*
*

Za delo na delih pod napetostjo do 1.000 V (AC) in do 1.500 V (DC) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov.

Specifikacije izdelkov
POGON 3/8 palca
Vrsta pogona Notranji kvadrat
Površina VDE izolacija
Material Krom-vanadijevo jeklo
Širina po ploskvah Velikost ključa 14 mm
Standardi EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Dolžina 44,5 mm
Globina rokava 17 mm
Globina vtičnega ključa 10 mm
Zunanji premer vtičnega ključa 21,9 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2 22,1 mm