KLJUČ NATIČNI-3/8"-VDE-SW12

Izolirana vtičnica, primerna za delo v bližini delov pod napetostjo.

Priloge
Art.-Št.: 0715003112
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Za delo na delih pod napetostjo do 1.000 V (AC) in do 1.500 V (DC) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov.

Specifikacije izdelkov
* *
POGON 3/8 palca
Vrsta pogona Notranji kvadrat
Površina VDE izolacija
Material Krom-vanadijevo jeklo
Širina po ploskvah Velikost ključa 12 mm
Standardi EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Dolžina 44,5 mm
Globina rokava 17 mm
Globina vtičnega ključa 8 mm
Zunanji premer vtičnega ključa 21,9 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2 19,6 mm
*
*
*

Za delo na delih pod napetostjo do 1.000 V (AC) in do 1.500 V (DC) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov.

Specifikacije izdelkov
POGON 3/8 palca
Vrsta pogona Notranji kvadrat
Površina VDE izolacija
Material Krom-vanadijevo jeklo
Širina po ploskvah Velikost ključa 12 mm
Standardi EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Dolžina 44,5 mm
Globina rokava 17 mm
Globina vtičnega ključa 8 mm
Zunanji premer vtičnega ključa 21,9 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2 19,6 mm