METRIČNI VILIČASTI KLJUČ-VDE-SW15-1000V
METRIČNI VILIČASTI KLJUČ-VDE-SW15-1000V
Izoliran enojni ključ z odprtim koncem, primeren za delo v bližini delov pod napetostjo.
Priloge
Art.-Št.:
0715002415
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
VDE izolacija
Širina po ploskvah
Velikost ključa 15 mm
Zunanja dimenzija glave ključa
42 mm
Premer ročaja
25,4 mm
Dolžina
171 mm
Dolžina ročaja
110 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Standardi
EN 60900, DIN 7446
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Površina
VDE izolacija
Širina po ploskvah
Velikost ključa 15 mm
Zunanja dimenzija glave ključa
42 mm
Premer ročaja
25,4 mm
Dolžina
171 mm
Dolžina ročaja
110 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Standardi
EN 60900, DIN 7446
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: