TOČKALO ROČNO-2K-ZEBRA-L150MM
TOČKALO ROČNO-2K-ZEBRA-L150MM
Priloge
Art.-Št.:
071463 151
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
Trdota na delovnem koncu 54 - 58 HRC
Trdota na udarni glavi 38 - 46 HRC
Specifikacije izdelkov
*
*
Dolžina
150 mm
Premer udarne površine
10 mm
Širina konice
3 mm
Dolžina zaščite pred udarci
30 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Trdota na delovnem koncu 54 - 58 HRC
Trdota na udarni glavi 38 - 46 HRC
Specifikacije izdelkov
Dolžina
150 mm
Premer udarne površine
10 mm
Širina konice
3 mm
Dolžina zaščite pred udarci
30 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
500 X ZAKOVICE ALU/ALU, RAL7016, 3.2X10
AW202605354
Aluminijaste zakovice Alu/Alu so namenjene hitremu in zanesljivemu spajanju pločevine ter drugih lahkih materialov. Premer 3,2 mm in RAL izvedba omogočata trden spoj ter barvno usklajen videz.
500 X ZAKOVICE ALU/ALU, RAL8019, 3.2X10
AW202605356
Aluminijaste zakovice Alu/Alu so namenjene hitremu in zanesljivemu spajanju pločevine ter drugih lahkih materialov. Premer 3,2 mm in RAL izvedba omogočata trden spoj ter barvno usklajen videz.
500 X ZAKOVICE ALU/ALU, RAL9002, 3.2X10
AW202605357
Aluminijaste zakovice Alu/Alu so namenjene hitremu in zanesljivemu spajanju pločevine ter drugih lahkih materialov. Premer 3,2 mm in RAL izvedba omogočata trden spoj ter barvno usklajen videz.
500 X ZAKOVICE ALU/ALU, RAL9006, 3.2X10
AW202605359
Aluminijaste zakovice Alu/Alu so namenjene hitremu in zanesljivemu spajanju pločevine ter drugih lahkih materialov. Premer 3,2 mm in RAL izvedba omogočata trden spoj ter barvno usklajen videz.
500 X ZAKOVICE ALU/ALU, RAL7016, 3.2X12
AW202605361
Aluminijaste zakovice Alu/Alu so namenjene hitremu in zanesljivemu spajanju pločevine ter drugih lahkih materialov. Premer 3,2 mm in RAL izvedba omogočata trden spoj ter barvno usklajen videz.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: