ROČICA ZA PREVZDIGOVANJE

Priloge
Art.-Št.: 071458 33
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Posebna plastika, odporna proti zlomu in udarcem, preprečuje poškodbe laka.

Zaradi dolge oblike in majhne teže je idealen za uporabo kot vzvodno orodje.

Zaradi različnih koncev je idealno za odstranjevanje vdolbin na težko dostopnih mestih (oblika žlice in krogle), npr:

  • Vrata
  • Blatniki
  • pokrov prtljažnika

Za aluminijaste karoserije in pocinkane karoserije zaščita pred korozijo ni poškodovana.

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 680 mm
Širina 52 mm
Material Posebna plastika
Premer krogle 45 mm
*
*
*

Posebna plastika, odporna proti zlomu in udarcem, preprečuje poškodbe laka.

Zaradi dolge oblike in majhne teže je idealen za uporabo kot vzvodno orodje.

Zaradi različnih koncev je idealno za odstranjevanje vdolbin na težko dostopnih mestih (oblika žlice in krogle), npr:

  • Vrata
  • Blatniki
  • pokrov prtljažnika

Za aluminijaste karoserije in pocinkane karoserije zaščita pred korozijo ni poškodovana.

Specifikacije izdelkov
Dolžina 680 mm
Širina 52 mm
Material Posebna plastika
Premer krogle 45 mm