¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
REZILO ZA REZALNIK CEVI-INOX-(3-35MM)
REZILO ZA REZALNIK CEVI-INOX-(3-35MM)
Priloge
Art.-Št.:
0714551940
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
Širina
4,9 mm
PREMER
11 mm
Zunanji premer
20 mm
Notranji premer
5 mm
Primerno za premer cevi
Premer cevi min. 3 mm, max. 35 mm
Globina rezanja
2,5 mm
Področje uporabe
Iz nerjavečega jekla
Teža izdelka (na kos)
4.800 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Širina
4,9 mm
PREMER
11 mm
Zunanji premer
20 mm
Notranji premer
5 mm
Primerno za premer cevi
Premer cevi min. 3 mm, max. 35 mm
Globina rezanja
2,5 mm
Področje uporabe
Iz nerjavečega jekla
Teža izdelka (na kos)
4.800 g
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: