NOŽ ZA ODSTRANJEVANJE IZOLACIJE-KOAXIALNI KABLI-(0.25-0.8)

Lahkotno, priročno orodje za odstranjevanje žic in pletenih žic.

Priloge
Art.-Št.: 071441 10
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Razpon odstranjevanja je nastavljiv v korakih 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm

  • Nastavljiv vzdolžni omejevalnik
  • Naprava za rezanje žic do 1,0 mm
  • Rezilo iz kaljenega posebnega jekla
  • Zamenljivo rezilo z vzvodom
  • Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa MIKRO NATANČNOST
Min./max. premer žice 0,25-0,8 mm
Min./max. Ameriška žica (AWG) 30-20
Dolžina x širina x višina 102 x 42 x 14 mm
Material Plastika / kovina
Barva Črna, Rdeča
*
*
*

Razpon odstranjevanja je nastavljiv v korakih 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm

  • Nastavljiv vzdolžni omejevalnik
  • Naprava za rezanje žic do 1,0 mm
  • Rezilo iz kaljenega posebnega jekla
  • Zamenljivo rezilo z vzvodom
  • Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Opis tipa MIKRO NATANČNOST
Min./max. premer žice 0,25-0,8 mm
Min./max. Ameriška žica (AWG) 30-20
Dolžina x širina x višina 102 x 42 x 14 mm
Material Plastika / kovina
Barva Črna, Rdeča