KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-PREGIBNI-SW17X19
KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-PREGIBNI-SW17X19
Priloge
Art.-Št.:
0714244179
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
Pogon: POWERDRIV. Vpenjalni ključ Bi-hex
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obojestranski zasuk za 90°
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 17 x 19 mm
Dolžina
274 mm
Širina ročaja
18 mm
Debelina ročaja
8 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
24 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
26,5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: POWERDRIV. Vpenjalni ključ Bi-hex
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obojestranski zasuk za 90°
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 17 x 19 mm
Dolžina
274 mm
Širina ročaja
18 mm
Debelina ročaja
8 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
24 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
26,5 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: