KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-PREGIBNI-SW14X15
KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-PREGIBNI-SW14X15
Priloge
Art.-Št.:
0714244145
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
Pogon: POWERDRIV. Vpenjalni ključ Bi-hex
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obojestranski zasuk za 90°
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 14 x 15 mm
Dolžina
232 mm
Širina ročaja
15,5 mm
Debelina ročaja
6,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
20 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
21,5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: POWERDRIV. Vpenjalni ključ Bi-hex
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obojestranski zasuk za 90°
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 14 x 15 mm
Dolžina
232 mm
Širina ročaja
15,5 mm
Debelina ročaja
6,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
20 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
21,5 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: