KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-PREGIBNI-SW12X13
KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-PREGIBNI-SW12X13
Priloge
Art.-Št.:
0714244123
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
Pogon: POWERDRIV. Vpenjalni ključ Bi-hex
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obojestranski zasuk za 90°
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 12 x 13 mm
Dolžina
213 mm
Širina ročaja
14 mm
Debelina ročaja
5,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
17,5 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
19 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: POWERDRIV. Vpenjalni ključ Bi-hex
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obojestranski zasuk za 90°
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 12 x 13 mm
Dolžina
213 mm
Širina ročaja
14 mm
Debelina ročaja
5,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
17,5 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
19 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: