KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-PREGIBNI-SW10X11
KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-PREGIBNI-SW10X11
Priloge
Art.-Št.:
0714244101
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
Pogon: POWERDRIV. Vpenjalni ključ Bi-hex
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obojestranski zasuk za 90°
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 10 x 11 mm
Dolžina
197 mm
Širina ročaja
12 mm
Debelina ročaja
5,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
14,5 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
16 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: POWERDRIV. Vpenjalni ključ Bi-hex
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obojestranski zasuk za 90°
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 10 x 11 mm
Dolžina
197 mm
Širina ročaja
12 mm
Debelina ročaja
5,5 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
14,5 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
16 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: