KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-SW21X23
KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-SW21X23
Priloge
Art.-Št.:
0714242123
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
Pogon: Šestkotni, metrični
Standard: na podlagi DIN 896
Material: Krom-vanadijevo jeklo, masivno kovano
Površina: mat kromirana
Polirane glave
Gred: Šestkotnik:
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 21 x 23 mm
Dolžina
185 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
29 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
31 mm
Premer odprtine
10 mm
Premer trna
15 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: Šestkotni, metrični
Standard: na podlagi DIN 896
Material: Krom-vanadijevo jeklo, masivno kovano
Površina: mat kromirana
Polirane glave
Gred: Šestkotnik:
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 21 x 23 mm
Dolžina
185 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
29 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
31 mm
Premer odprtine
10 mm
Premer trna
15 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: