DROG ZA VIJAČENJE S CEVNIMI-NATIČNIMI KLJUČI (SW16-32)
DROG ZA VIJAČENJE S CEVNIMI-NATIČNIMI KLJUČI (SW16-32)
Stopničast za dvojni vtični ključ.
Priloge
Art.-Št.:
0714241632
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
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: Polirana kromirana površina
Na podlagi standarda DIN 900
Specifikacije izdelkov
*
*
Najmanjša/največja širina po ploskvah
16-32 mm
Dolžina
280 mm
Nazivni premer palice Tommy Bar
Nazivni premer 10 mm, Nazivni premer 12 mm, Nazivni premer 13 mm, Nazivni premer 7 mm, Nazivni premer 8 mm, Nazivni premer 9 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: Polirana kromirana površina
Na podlagi standarda DIN 900
Specifikacije izdelkov
Najmanjša/največja širina po ploskvah
16-32 mm
Dolžina
280 mm
Nazivni premer palice Tommy Bar
Nazivni premer 10 mm, Nazivni premer 12 mm, Nazivni premer 13 mm, Nazivni premer 7 mm, Nazivni premer 8 mm, Nazivni premer 9 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: