KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-SW16X17
KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-SW16X17
Priloge
Art.-Št.:
0714241617
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
Pogon: Šestkotni, metrični
Standard: na podlagi DIN 896
Material: Krom-vanadijevo jeklo, masivno kovano
Površina: mat kromirana
Polirane glave
Gred: Šestkotnik:
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 16 x 17 mm
Dolžina
155 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
22,5 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
24 mm
Premer odprtine
7 mm
Premer trna
11 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: Šestkotni, metrični
Standard: na podlagi DIN 896
Material: Krom-vanadijevo jeklo, masivno kovano
Površina: mat kromirana
Polirane glave
Gred: Šestkotnik:
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 16 x 17 mm
Dolžina
155 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
22,5 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
24 mm
Premer odprtine
7 mm
Premer trna
11 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: