KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-SW12X13
KLJUČ NATIČNI DVOJNI-METRIČNI-SW12X13
Priloge
Art.-Št.:
0714241213
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
Pogon: Šestkotni, metrični
Standard: na podlagi DIN 896
Material: Krom-vanadijevo jeklo, masivno kovano
Površina: mat kromirana
Polirane glave
Gred: Šestkotnik:
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 12 x 13 mm
Dolžina
140 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
17,5 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
19 mm
Premer odprtine
5,5 mm
Premer trna
8,5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: Šestkotni, metrični
Standard: na podlagi DIN 896
Material: Krom-vanadijevo jeklo, masivno kovano
Površina: mat kromirana
Polirane glave
Gred: Šestkotnik:
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 12 x 13 mm
Dolžina
140 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
17,5 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
19 mm
Premer odprtine
5,5 mm
Premer trna
8,5 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: