KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-EKSTRA DOLG-SW17X19
KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-EKSTRA DOLG-SW17X19
Za velike sile pri zategovanju in sproščanju.
Priloge
Art.-Št.:
0714235179
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
Oblikovanje: Metrični
Pogon: POWERDRIV na strani obroča, šesterokotni
Standard: Širina po ploskvah po DIN 475, del II
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: Kromirano osnovno ohišje z mat satenastim zaključkom
Geometrija: Za težko dostopna mesta je primerna ravna, zelo tanka oblika obroča
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina po ploskvah
Velikost ključa 17 x 19 mm
Dolžina
410 mm
Debelina obroča
13,8 mm
Debelina obroča 2
14 mm
Zunanji premer obroča
26 mm
Zunanji premer obroča 2
26,5 mm
Debelina trna
5,4 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Površina
Pokrita s kromom
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Oblikovanje: Metrični
Pogon: POWERDRIV na strani obroča, šesterokotni
Standard: Širina po ploskvah po DIN 475, del II
Material: Krom-vanadijevo jeklo
Površina: Kromirano osnovno ohišje z mat satenastim zaključkom
Geometrija: Za težko dostopna mesta je primerna ravna, zelo tanka oblika obroča
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah
Velikost ključa 17 x 19 mm
Dolžina
410 mm
Debelina obroča
13,8 mm
Debelina obroča 2
14 mm
Zunanji premer obroča
26 mm
Zunanji premer obroča 2
26,5 mm
Debelina trna
5,4 mm
Material
Krom-vanadijevo jeklo
Površina
Pokrita s kromom
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: